曜日別特売
TTAB-1845A-BK 超軽量折り畳み会議テーブル TRUSCO 11304661

メイン画像

TTAB-1845A-BK 超軽量折り畳み会議テーブル TRUSCO 11304661
TTAB-1845A-BK 超軽量折り畳み会議テーブル TRUSCO 11304661
TTAB-1845A-BK 超軽量折り畳み会議テーブル TRUSCO 11304661
TTAB-1845A-BK 超軽量折り畳み会議テーブル TRUSCO 11304661
TTAB-1845A-BK 超軽量折り畳み会議テーブル TRUSCO 11304661

超軽量折り畳み会議テーブル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
内容量1台色(天板)ブラック注文コード11304661品番TTAB-1845A-BK
参考基準価格(税別)¥59,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

厚さ18mmのテクセル天板を使用した折り畳み会議テーブルです。
6.9kgと軽く片手で持つことができます。
天板にABSシートを貼っておりテクセル特有の六角形のセルが見えません。
バネ脚を採用しているため、組立時も折りたたみも簡単に行えます。

用途
会議、ミーティングスペース、イベント時に。
トラスコ品番666-1017材質天板:ポリプロピレン(PP)、脚部:アルミ高さ(mm)700奥行(mm)450間口(mm)1800対応下棚:なし色(天板)ブラック天板厚さ(mm)18折りたたみ時高さ(mm)83
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする