メイン画像

CLD-RC-665 ”回転キャリープラット” レール(曲線用) TRUSCO 11304706 CLD-RC-665 ”回転キャリープラット” レール(曲線用) TRUSCO 11304706 CLD-RC-665 ”回転キャリープラット” レール(曲線用) TRUSCO 11304706

”回転キャリープラット” レール(曲線用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード11304706 品番CLD-RC-665
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。
手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。
回転キャリープラットはセル生産方式の複数の作業工程に対応するため、回転テーブル式で90°ごとに軽くロックします。
天板面は帯電防止ゴムマット張りで作業者に安全な設計です。
作業台に取り付け、その上で回転キャリープラットを走行させます。
連結部はジョイント金具(CLD-RJ)で連結させ、作業台には木ねじで取り付けします。

付属品木ねじ トラスコ品番466-8146 材質天板:積層合板、帯電防止ゴムマット、本体:スチール、スチール タイプカーブ用 寸法(幅W×高さH)(mm)レール:12.0×12.0 板厚(mm)1.2 カーブ角度(°)R665 1/4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする