※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SDG株式会社
SDG株式会社の 送風機
電動送風機 渦流式高圧シリーズ ガストブロア
商品レビューを投稿する
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
最大風量(m
3
/min)
吸込特性・吐出特性:2.4(50Hz)、吸込特性・吐出特性:2.8(60Hz)
注文コード
11305449
品番
U2G-70T(400V)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
最大風量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
最大静圧(kPa)
吸込特性・吐出特性:10.8(50Hz)、吸込特性:12.8(60Hz)、吐出特性:14.9(60Hz)
最大風量(m
3
/min)
吸込特性・吐出特性:2.4(50Hz)、吸込特性・吐出特性:2.8(60Hz)
構造(羽根車)
渦流ファン
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(1.47MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません