東京ローソク製造
東京ローソク製造の 看板・POP・掲示用品
東京ローソク製造の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
東京ローソク製造の 冬季
EVAスノーマンL (ブルー)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11306045
品番
225755
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
光るスノーマンのインテリア
用途
単三電池3本使用
材質
EVA PP LED
質量(g)
250
サイズ(mm)
個装:260×160×120
本体寸法(cm)
高さ26