東京ローソク製造
東京ローソク製造の 看板・POP・掲示用品
東京ローソク製造の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
東京ローソク製造の 冬季
ACアダプター (コントローラー付)/
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11306088
品番
017421
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
専用ACアダプタ ※JAN4904922174206 LED100球 防雨 ピンクホワイト 球/ブラックコード別売
用途
8種の点滅・点灯切替機能付。
材質
ABS 銅線
質量(g)
1020
サイズ(mm)
個装:100×175×85
本体寸法(cm)
全長6500