東京ローソク製造
東京ローソク製造の 看板・POP・掲示用品
東京ローソク製造の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
東京ローソク製造の 冬季
デコレーションツリー カレンピンク 25cm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11306097
品番
015723
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
お部屋を華やかに演出するインテリアツリー
用途
お手入れ不要造花のインテリア
材質
PVC ポリレジン
質量(g)
290
サイズ(mm)
個装:275×110×110
本体寸法(cm)
高さ25