東京ローソク製造
東京ローソク製造の 看板・POP・掲示用品
東京ローソク製造の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
東京ローソク製造の 冬季
スヌーピーPVCリース (ブルーリボン)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11306140
品番
223178
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
スヌーピーとハッピークリスマス
用途
スヌーピーのクリスマスリース
材質
PVC
質量(g)
145
サイズ(mm)
個装:165×165×40
本体寸法(cm)
高さ18