東京ローソク製造
東京ローソク製造の 看板・POP・掲示用品
東京ローソク製造の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
東京ローソク製造の 冬季
13cmガラスツリー (ゴールド)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11306149
品番
225818
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ガラス製のツリー
用途
ガラス製のボールオーナメント付
材質
ガラス
質量(g)
160
サイズ(mm)
個装:145×120×80
本体寸法(cm)
高さ13