東京ローソク製造
東京ローソク製造の 看板・POP・掲示用品
東京ローソク製造の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
東京ローソク製造の 冬季
20cmガラスツリー(シルバー&グリーン)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11306167
品番
225822
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ガラス製のツリー
用途
ガラス製のボールオーナメント付
材質
ガラス
質量(g)
300
サイズ(mm)
個装:220×165×100
本体寸法(cm)
高さ20