東京ローソク製造
東京ローソク製造の 看板・POP・掲示用品
東京ローソク製造の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
東京ローソク製造の 冬季
スヌーピーEVAライトS (ブルー)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11306185
品番
223174
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
光るスヌーピーのインテリア
用途
お試しボタン電池付き LR-44×2個使用
材質
EVA PP LED
質量(g)
100
サイズ(mm)
個装:150×120×120
本体寸法(cm)
高さ13