東京ローソク製造
東京ローソク製造の 看板・POP・掲示用品
東京ローソク製造の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
東京ローソク製造の 冬季
EVAスノーマンM (ブルー)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11306201
品番
225753
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
光るスノーマンのインテリア
用途
お試しボタン電池付き CR2032×1個使用
材質
EVA PP LED
質量(g)
200
サイズ(mm)
個装:180×80×78
本体寸法(cm)
高さ18