東京ローソク製造
東京ローソク製造の 看板・POP・掲示用品
東京ローソク製造の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
東京ローソク製造の 冬季
100mm ハウス(オルゴール付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11306219
品番
225813
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
手巻きのオルゴール付きスノードーム
用途
オルゴール曲は We wish you a merry christmas
材質
ポリレジン ガラス
質量(g)
1040
サイズ(mm)
個装:185×145×145
本体寸法(cm)
高さ10