東京ローソク製造
東京ローソク製造の 看板・POP・掲示用品
東京ローソク製造の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
東京ローソク製造の 冬季
ストリングLED 20球 マルチベル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11306228
品番
019197
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
電池で光るガーランド。
用途
電池式なので手軽に飾れます。(単三電池2本)
材質
銅線 PP LED
質量(g)
80
サイズ(mm)
個装:95×90×90
本体寸法(m)
全長1.2