東京ローソク製造
東京ローソク製造の 看板・POP・掲示用品
東京ローソク製造の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
東京ローソク製造の 冬季
LEDライト スノーガーランド 10L
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11306255
品番
019781
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
室内装飾用のインテリアライト
用途
電池式なので手軽に飾れます。(単三電池2本)
材質
PVC 銅線 鉄
質量(g)
80
サイズ(mm)
個装:90×80×80
本体寸法(cm)
全長165