東京ローソク製造
東京ローソク製造の 看板・POP・掲示用品
東京ローソク製造の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
東京ローソク製造の 冬季
防雨型LEDライト専用ACアダプター(コントローラー一体型)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11306465
品番
019606
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
専用ACアダプタ 8種の点滅・点灯切替機能 ※LEDライト 120球別売をお求めください。
用途
LEDライト 120球 JAN4904922196031、4904922196048、4904922196055専用
材質
ABS 銅線
質量(g)
160
サイズ(mm)
個装:85×175×55
本体寸法(cm)
全長520