東京ローソク製造
東京ローソク製造の 看板・POP・掲示用品
東京ローソク製造の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
東京ローソク製造の 冬季
ソーラーLED100球 パステルイエロー リモコン付き
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11306481
品番
019220
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ソーラーパネル充電で光ライト。フル充電で点灯時間約24時間。
用途
リモコンパターン点灯。リチウムイオン電池内臓3.7V 1200mAh
材質
PVC 銅線 LED ABS
質量(g)
420
サイズ(mm)
個装:90×160×75
本体寸法(m)
全長12