東京ローソク製造
東京ローソク製造の 看板・POP・掲示用品
東京ローソク製造の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
東京ローソク製造の 冬季
ヨガサンタL A
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11306490
品番
223141
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ヨガポーズのサンタクロース インテリア
用途
難しいヨガポーズをモチーフにしたコミカルな置物です。
材質
ポリレジン
質量(g)
180
サイズ(mm)
個装:170×85×60
本体寸法(cm)
高さ16