東京ローソク製造
東京ローソク製造の 看板・POP・掲示用品
東京ローソク製造の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
東京ローソク製造の 冬季
LED100球 防雨 RGB/ブラックコード
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11306535
品番
016537
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
LEDライトが7色に発光。屋外のツリーや玄関、ベランダ装飾に。
用途
防雨型(整流器部を省く)ペッパー球と比べ90%省エネ(メーカー比)
材質
PVC 銅線 LED ABS
質量(g)
800
サイズ(mm)
個装:160×150×80
本体寸法(cm)
全長1650