東京ローソク製造
東京ローソク製造の 看板・POP・掲示用品
東京ローソク製造の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
東京ローソク製造の 冬季
LED100球 防雨コントローラー付 マルチカラー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11306551
品番
015954
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
LEDライト光のパターンが切り替え可能
用途
防雨型(コントローラー部を省く)球切れしにくい省電力エコロジー
材質
PVC ポリレジン
質量(g)
1300
サイズ(mm)
個装:130×200×90
本体寸法(cm)
全長1660(ライト長1000