東京ローソク製造
東京ローソク製造の 看板・POP・掲示用品
東京ローソク製造の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
東京ローソク製造の 冬季
LED100球 防雨コントローラー付 クリア
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11306560
品番
015956
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
LEDライト光のパターンが切り替え可能
用途
防雨型(コントローラー部を省く)球切れしにくい省電力エコロジー
材質
PVC 銅線 LED ABS
質量(g)
1300
サイズ(mm)
個装:130×200×90
本体寸法(cm)
全長1660(ライト長1000