東京ローソク製造
東京ローソク製造の 看板・POP・掲示用品
東京ローソク製造の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
東京ローソク製造の 冬季
LED100球 防雨 ピンクホワイト 球/ブラックコード
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11306578
品番
017420
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
防雨型LEDライト ※JAN4904922174213 専用ACアダプタ(コントローラー付)別売が必要です。
用途
専用ACアダプタ(別売)で8種の点滅・点灯切替機能が可能になります。
材質
PVC 銅線 LED ABS
質量(g)
280
サイズ(mm)
個装:75×160×65
本体寸法(cm)
電球部全長1000