東京ローソク製造
東京ローソク製造の 看板・POP・掲示用品
東京ローソク製造の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
東京ローソク製造の 冬季
ソーラーLED50球 ピンク・ホワイト/ブラックコード
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11306630
品番
017126
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
防雨型LEDライト ソーラーパネル充電で電気代0円
用途
暗所で自動点灯、点滅のパターンが8段階に変化するコントローラー付
材質
PVC 銅線 LED ABS
質量(g)
500
サイズ(mm)
個装:60×160×110
本体寸法(cm)
全長590(電球部分490