東京ローソク製造
東京ローソク製造の 看板・POP・掲示用品
東京ローソク製造の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
東京ローソク製造の 冬季
LED32球電池式防雨コントローラー付パステルイエロー/ブラックコード
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11306639
品番
016526
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
電池式防雨型LEDライトです。屋外のツリーや玄関、ベランダ装飾に。
用途
8種の点滅・点灯切替機能付、便利な吊り下げ式電池ボックス(単三電池4本使用別売)
材質
PVC 銅線 LED ABS
質量(g)
150
サイズ(mm)
個装:60×165×50
本体寸法(cm)
全長3600(ライト長3100