東京ローソク製造
東京ローソク製造の 看板・POP・掲示用品
東京ローソク製造の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
東京ローソク製造の 冬季
ペッパー型LEDライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11306718
品番
19854
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
リモコン操作可能な室内用のLEDライトです
用途
便利なリモコン操作。タイマー仕様。点滅パターン8種。明るさ調整10段階。(単三電池3本またはUSBで作動します。)
材質
PVC 銅線 LED
色
マルチ/パステルイエロー
質量(g)
200
機能
リモコン付
球数
50球
サイズ(mm)
個装:70×182×50
本体寸法(m)
全長6.5 ライト長4.9