東京ローソク製造
東京ローソク製造の 看板・POP・掲示用品
東京ローソク製造の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
東京ローソク製造の 冬季
ファミリーセットツリー G USBLEDライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11306761
品番
19680
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ツリーに飾りとライトが付属した組み立て式クリスマスツリー
用途
(単三電池×2本またはUSBでライトが光ります。)
材質
PVC PS 銅線 LED
質量(g)
780
サイズ(mm)
個装:710×135×135
本体寸法(cm)
高さ90