東京ローソク製造
東京ローソク製造の 看板・POP・掲示用品
東京ローソク製造の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
東京ローソク製造の 冬季
セットツリー スノーマルチ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(cm)
120
注文コード
11306788
品番
19849
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
高さ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ツリーに飾りとライトが付属した組み立て式クリスマスツリー
用途
(単三電池×2本またはUSBでライトが光ります。)
材質
PVC PP 銅線 LED
質量(g)
1500
高さ(cm)
120
サイズ(mm)
個装:710×180×180
本体寸法(cm)
高さ120