- 電熱ベスト5箇所発熱 SHB-7 30000mAhバッテリー付き さくら電子 11307357 - 電熱ベスト5箇所発熱 SHB-7 30000mAhバッテリー付き さくら電子 11307357 - 電熱ベスト5箇所発熱 SHB-7 30000mAhバッテリー付き さくら電子 11307357 - 電熱ベスト5箇所発熱 SHB-7 30000mAhバッテリー付き さくら電子 11307357 - 電熱ベスト5箇所発熱 SHB-7 30000mAhバッテリー付き さくら電子 11307357 - 電熱ベスト5箇所発熱 SHB-7 30000mAhバッテリー付き さくら電子 11307357

電熱ベスト5箇所発熱 SHB-7 30000mAhバッテリー付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード11307357 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

5カ所ヒーター付き電熱インナーベスト+30000mAhバッテリー付きセット
・5カ所発熱エリア
・内側スイッチでデザインすっきり
・軽薄で保温性に優れている
・三段階温度設定【低温・中温・高温】
・手洗い,洗濯洗い可能

用途働く人(ワークマン)におすすめ / 作業服 / 作業着 / 農作業 / 現場仕事 / アウトドア / ガーデニング / 外作業 / 普段着 / ゴルフ / 釣り / カジュアル 種別ベスト 寸法(mm)バッテリー:141×69×27 ブラック、バッテリー:ブラック サイズ5L 機能発熱 バッテリー容量(mAh)30000 素材ポリエステル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする