オルディ
オルディの ポリ袋・ゴミ袋
オルディの ポリ袋(ゴミ袋)
ストレッチフィルム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(6個)
注文コード
11307409
品番
OR-15-300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE)製のフィルムです。
用途
キッチン厨房での食品保存袋・ポリ袋。家庭用、業務用に。
材質
LD(低密度ポリエチレン)
厚さ(mm)
約0.015
色
透明
耐冷温度(℃)
-30
サイズ(mm)
約300×500000