ポリバッグビジネス 45L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(10枚) 注文コード11307488 品番P-65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

丈夫で使いやすい柔軟性のある低密度ポリエチレン(LDPE)製の、業務用ポリ袋です。再生原料を10%、 工場内ロスリサイクル材料を20%を使用しています。

用途キッチン厨房でのゴミ袋・ポリ袋。家庭用、業務用に。 材質LD(低密度ポリエチレン) 厚さ(mm)約0.04 透明 容量(L)45 耐冷温度(℃)-30 サイズ(mm)約650×800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする