オルディ
オルディの ポリ袋・ゴミ袋
オルディの ポリ袋(ゴミ袋)
バランスパック 90L
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(10枚)
注文コード
11307506
品番
BP90N10U
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
丈夫でこしのある高密度ポリエチレン(HDPE)製のポリ袋です。
用途
キッチン厨房でのゴミ袋・ポリ袋。家庭用、業務用に。
材質
HD(高密度ポリエチレン)
厚さ(mm)
約0.017
色
半透明
容量(L)
90
耐冷温度(℃)
-30
サイズ(mm)
約900×1000