オルディ
オルディの ポリ袋・ゴミ袋
オルディの ポリ袋(ゴミ袋)
Neoレインボー 90L
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(10枚)
注文コード
11307531
品番
NR-N90-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
従来の低密度ポリエチレンと同等の強度で厚みを約50%に抑えた高密度ポリエチレンのポリ袋(メーカー比)。燃焼時の二酸化炭素も約半分に抑え、温暖化防止へ。環境にやさしい製品です。
用途
キッチン厨房でのゴミ袋・ポリ袋。家庭用、業務用に。
材質
HD(高密度ポリエチレン)
厚さ(mm)
約0.018
色
半透明
容量(L)
90
耐冷温度(℃)
-30
サイズ(mm)
約900×1000