オルディ
オルディの ポリ袋・ゴミ袋
オルディの ポリ袋(ゴミ袋)
ポリバッグHB 70L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(10枚)
注文コード
11307549
品番
PBHB-N70-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
引っ張りに強い特殊配合のポリエチレン素材を使用し、厚みを減らすことでコストダウンを実現した業務用ポリ袋です。LDPE40μmと比較しても引っ張り強度優位性が有るため、代替品としてお使いいただけます。
用途
キッチン厨房でのゴミ袋・ポリ袋。家庭用、業務用に。
材質
HB
厚さ(mm)
約0.017
色
半透明
容量(L)
70
耐冷温度(℃)
-30
サイズ(mm)
約800×900