オルディ
オルディの ポリ袋・ゴミ袋
オルディの ポリ袋(ゴミ袋)
強化ポリバッグネオ 90L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(10枚)
注文コード
11307558
品番
KP-N90-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE)製の業務用ポリ袋です。特殊原料を配合しており、引っ張り強度があり伸びにも強く、突起物に強いポリ袋です。
用途
キッチン厨房でのゴミ袋・ポリ袋。家庭用、業務用に。
材質
LD(低密度ポリエチレン)
厚さ(mm)
約0.03
色
透明
容量(L)
90
耐冷温度(℃)
-30
サイズ(mm)
約900×1000