オルディ
オルディの ポリ袋・ゴミ袋
オルディの ポリ袋(ゴミ袋)
ネオパックスーパーエコ 90L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(20枚)
注文コード
11307567
品番
NSE-N90-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
CO2排出量を削減する為、できる限り原材料の使用量を抑えたポリ袋です。
用途
キッチン厨房でのゴミ袋・ポリ袋。家庭用、業務用に。
材質
HD(高密度ポリエチレン)
厚さ(mm)
約0.018
色
半透明
容量(L)
90
耐冷温度(℃)
-30
サイズ(mm)
約900×1000