オルディ
オルディの ポリ袋・ゴミ袋
オルディの ポリ袋(ゴミ袋)
エプロンスーパーライト紐付き
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊(100枚)
注文コード
11307637
品番
ESLH-W35-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製。ひも付き100枚ブロックタイプ薄手の手さげポリ袋(Uバッグ)です。
用途
レジ袋・ポリ袋・手提げ袋。家庭用、業務用に。
材質
HD(高密度ポリエチレン)
厚さ(mm)
約0.012
寸法(mm)
約350(220)×430
色
乳白
サイズ
M・35号
耐冷温度(℃)
-30