オルディ
オルディの ポリ袋・ゴミ袋
オルディの ポリ袋(ゴミ袋)
フラッピー規格袋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(200枚)
注文コード
11307671
品番
FP-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
吊り下げるだけで、ポリ袋を開ける手間いらず!簡単に物を包めるポリ袋です。
用途
キッチン厨房での食品保存袋・ポリ袋。家庭用、業務用に。
材質
HD(高密度ポリエチレン)
厚さ(mm)
約0.01
寸法(mm)
約230×340
色
半透明
サイズ
12号
耐冷温度(℃)
-30