オルディ
オルディの ポリ袋・ゴミ袋
オルディの ポリ袋(ゴミ袋)
ポリバッグエコノミーBOX 45L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200枚)
注文コード
11307689
品番
PBE-K45-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE)製のポリ袋です。環境保全を考えてプラスチック再生原料を60%使用しています。エコマーク認定商品。200枚入の大容量タイプ。
用途
キッチン厨房でのゴミ袋・ポリ袋。家庭用、業務用に。
材質
LD(低密度ポリエチレン)
厚さ(mm)
約0.025
色
黒
容量(L)
45
耐冷温度(℃)
-30
サイズ(mm)
約650×800