オルディ
オルディの ポリ袋・ゴミ袋
オルディの ポリ袋(ゴミ袋)
シュパックロール 45L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(1枚)
注文コード
11307698
品番
SYRN45C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
使いやすいロール式のポリ袋です。ロールタイプだからクルクルのばしてピッと切るだけ。収納にも便利なので置き場所にも困りません。引裂強度に優れ、丈夫です。
用途
キッチン厨房でのゴミ袋・ポリ袋。家庭用、業務用に。
材質
HD(高密度ポリエチレン)
厚さ(mm)
約0.015
色
半透明
容量(L)
45
耐冷温度(℃)
-30
サイズ(mm)
約650×800