芦森工業
芦森工業の ロープ、ヒモ
芦森工業の ポリエステルロープ
スパンエステルロープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
11308389
品番
5mm×200m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
スパンエステルロープは比重が高く、天然素材に近い風合いで、耐候性に優れています。
水分率が低く、水に濡れても堅くなりにくいです。
用途
船舶全般
質量(kg)
3.19(1巻あたり)
色
白
長さ(m)
200
構造
三つ打
比重
0.91
引張強度(kN)
2.45
太さ(mm)
5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません