7.0オンス スムース ラグランスリーブ トラックジャケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 11308608 品番 1901‐01
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

今やスポーツウェアとしてだけではなく、おしゃれアイテムの仲間入りも果たしたトラックウェア。ラグラン仕様で腕まわりの動きやすさを確保し、今の気分にマッチする計算されたサイジングで仕上げています。袖口と裾口は風を通しにくいスタイリッシュで丈夫なリブ仕様、しっかりと首もとを覆うスタンドネック仕様はあたたかさと小顔効果を兼備。また、適度な光沢感とクラシカルなサイドライン、スポーティーなダブルスライダーなど、随所にこだわりを散りばめています。セットアップスタイルのコーディネートも魅力的な一着。日常からアクティブシーンまでオールマイティーに活躍するジャージで、さまざまなスタイリングを楽しんでください。

サンドベージュ×ダークブラウン サイズS 混率(%)ポリエステル100 スムース 裄丈(cm)80 身幅(cm)52 身丈(cm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする