曜日別特売
1901‐01 7.0オンス スムース ラグランスリーブ トラックジャケット ユナイテッドアスレ 11308651

1901‐01 7.0オンス スムース ラグランスリーブ トラックジャケット ユナイテッドアスレ 11308651
1901‐01 7.0オンス スムース ラグランスリーブ トラックジャケット ユナイテッドアスレ 11308651
1901‐01 7.0オンス スムース ラグランスリーブ トラックジャケット ユナイテッドアスレ 11308651
1901‐01 7.0オンス スムース ラグランスリーブ トラックジャケット ユナイテッドアスレ 11308651
1901‐01 7.0オンス スムース ラグランスリーブ トラックジャケット ユナイテッドアスレ 11308651
1901‐01 7.0オンス スムース ラグランスリーブ トラックジャケット ユナイテッドアスレ 11308651
1901‐01 7.0オンス スムース ラグランスリーブ トラックジャケット ユナイテッドアスレ 11308651
1901‐01 7.0オンス スムース ラグランスリーブ トラックジャケット ユナイテッドアスレ 11308651
1901‐01 7.0オンス スムース ラグランスリーブ トラックジャケット ユナイテッドアスレ 11308651

7.0オンス スムース ラグランスリーブ トラックジャケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サックス×ネイビー
サイズS
内容量1枚注文コード11308651品番1901‐01
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

今やスポーツウェアとしてだけではなく、おしゃれアイテムの仲間入りも果たしたトラックウェア。ラグラン仕様で腕まわりの動きやすさを確保し、今の気分にマッチする計算されたサイジングで仕上げています。袖口と裾口は風を通しにくいスタイリッシュで丈夫なリブ仕様、しっかりと首もとを覆うスタンドネック仕様はあたたかさと小顔効果を兼備。また、適度な光沢感とクラシカルなサイドライン、スポーティーなダブルスライダーなど、随所にこだわりを散りばめています。セットアップスタイルのコーディネートも魅力的な一着。日常からアクティブシーンまでオールマイティーに活躍するジャージで、さまざまなスタイリングを楽しんでください。

サックス×ネイビーサイズS混率(%)ポリエステル100 スムース裄丈(cm)80身幅(cm)52身丈(cm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする