7.0オンス スムース トラックパンツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 11308879 品番 1902‐01
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

細すぎず太すぎず、快適に身体を動かせるサイズ感で設計したトラックパンツ。心地よいフィット感はまさに「今欲しいシルエット」でありクラシカルな雰囲気もたっぷりです。ウエストゴムに加え、ドローコードも付いているため、サイズ調節がしやすく、スポーツシーンでも安心して着用することができます。ポリエステル素材のスムース生地を採用しているため、肌ざわりが良く伸縮性や通気性も抜群のジャージ。「おしゃれな街着」としての着用も考慮したサイドラインやクリースステッチは、ブーツなどの革靴やサンダルなどと合わせたコーデにも相性抜群で、アーバンライフを支えるスタイリングを実現します。

仕様脇ポケット、ヒップポケットなし 種別パンツ ライトグレー×ネイビー サイズXL 股下(cm)75 機能ストレッチ 総丈(cm)104 素材ポリエステル100% スムース ワタリ(cm)37 適応ウエスト(cm)85〜95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする