7.1オンス オープンエンドロングスリーブTシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 11309125 品番 4288‐01
参考基準価格(税別)¥3,150 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

洗いこむほどに粗野感が強まり、縮みや型崩れの少ないアメリカンライクな生地が特徴的。2.1インチの袖口リブと捻りの効いたボックスシルエットが相まって、ほどよい緩急のある抜け感を演出します。さらに、少しドロップショルダー気味のリラックスフィットは、レイドバック感が満載で、今の気分にアジャストします。あえて最小限のシンプルなステッチワークに仕上げることで、無駄を削ぎ落としたミニマルなプロダクトになりました。

仕様脇:丸胴仕様 ホワイト サイズM 混率(%)綿100 肩幅(cm)49 袖丈(cm)61 身幅(cm)54 身丈(cm)71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする