曜日別特売
4288‐01 7.1オンス オープンエンドロングスリーブTシャツ ユナイテッドアスレ 11309247

4288‐01 7.1オンス オープンエンドロングスリーブTシャツ ユナイテッドアスレ 11309247
4288‐01 7.1オンス オープンエンドロングスリーブTシャツ ユナイテッドアスレ 11309247
4288‐01 7.1オンス オープンエンドロングスリーブTシャツ ユナイテッドアスレ 11309247
4288‐01 7.1オンス オープンエンドロングスリーブTシャツ ユナイテッドアスレ 11309247
4288‐01 7.1オンス オープンエンドロングスリーブTシャツ ユナイテッドアスレ 11309247
4288‐01 7.1オンス オープンエンドロングスリーブTシャツ ユナイテッドアスレ 11309247
4288‐01 7.1オンス オープンエンドロングスリーブTシャツ ユナイテッドアスレ 11309247

7.1オンス オープンエンドロングスリーブTシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズM
ブラック
内容量1枚注文コード11309247品番4288‐01
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

洗いこむほどに粗野感が強まり、縮みや型崩れの少ないアメリカンライクな生地が特徴的。2.1インチの袖口リブと捻りの効いたボックスシルエットが相まって、ほどよい緩急のある抜け感を演出します。さらに、少しドロップショルダー気味のリラックスフィットは、レイドバック感が満載で、今の気分にアジャストします。あえて最小限のシンプルなステッチワークに仕上げることで、無駄を削ぎ落としたミニマルなプロダクトになりました。

仕様脇:丸胴仕様ブラックサイズM混率(%)綿100肩幅(cm)49袖丈(cm)61身幅(cm)54身丈(cm)71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする