曜日別特売
5010‐01 5.6オンス ロングスリーブTシャツ ユナイテッドアスレ 11309728

5010‐01 5.6オンス ロングスリーブTシャツ ユナイテッドアスレ 11309728
5010‐01 5.6オンス ロングスリーブTシャツ ユナイテッドアスレ 11309728
5010‐01 5.6オンス ロングスリーブTシャツ ユナイテッドアスレ 11309728
5010‐01 5.6オンス ロングスリーブTシャツ ユナイテッドアスレ 11309728
5010‐01 5.6オンス ロングスリーブTシャツ ユナイテッドアスレ 11309728
5010‐01 5.6オンス ロングスリーブTシャツ ユナイテッドアスレ 11309728
5010‐01 5.6オンス ロングスリーブTシャツ ユナイテッドアスレ 11309728
5010‐01 5.6オンス ロングスリーブTシャツ ユナイテッドアスレ 11309728
5010‐01 5.6オンス ロングスリーブTシャツ ユナイテッドアスレ 11309728
5010‐01 5.6オンス ロングスリーブTシャツ ユナイテッドアスレ 11309728
5010‐01 5.6オンス ロングスリーブTシャツ ユナイテッドアスレ 11309728

5.6オンス ロングスリーブTシャツ

(1件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズXL
サンドカーキ
内容量1枚注文コード11309728品番5010‐01
参考基準価格(税別)¥2,040販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

普段づかいにはレイヤード(重ね着)でインナーにしたり、カラーバリエーション豊富なのでチーム・グループでおそろいウェアを作ったり、一年を通して着用できる大定番のロングスリーブです。

仕様脇:丸胴仕様サンドカーキサイズXL混率(%)綿100肩幅(cm)52袖丈(cm)62身幅(cm)58身丈(cm)77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-03
用途: 普段着
建設業・工事業

シンプルでなんにでもあいそうで、着やすそうです。
色違いでもほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする