10.0オンス スウェットパンツ 裏パイル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 11311426 品番 5017‐01
参考基準価格(税別)¥4,950 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

多用途に使える、定番スウェットパンツ。サイドとヒップの両方にポケットを備えており、ウエストは、調節可能な丸ひも付き(アダルトは外側、キッズは内側)。裾口はリブ仕様で、身頃とリブのつなぎ部分に入ったまたぎ2本針ステッチが、カジュアルな印象。Style No.5213-01・5214-01・5044-01のスウェットトップスと上下セットアップを組むことが可能です。スポーツ時やリラックスタイムなど、どのシーンでも活躍します。

仕様脇ポケット、両側ヒップポケット 種別パンツ ホワイト サイズXL 股下(cm)76 総丈(cm)107 素材綿100% 裏パイル ワタリ(cm)32 適応ウエスト(cm)87〜93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする