10.0オンス クルーネック スウェット 裏パイル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 11312187 品番 5044‐01
参考基準価格(税別)¥5,670 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

吸水性・伸縮性の優れた裏パイル地に、襟リブ・袖口・裾口にダブルステッチを施した、丈夫さとリラックス感を兼ね備えたスウェット。デザインはシンプル・スタンダードスタイルで、秋冬のアウター・インナーとしてだけでなく、ルームウェアとしても重宝するアイテム。

種別スウェット アッシュ サイズXXL 混率(%)綿100(裏パイル) 肩幅(cm)58 袖丈(cm)61 機能吸水性・伸縮性 身幅(cm)68 身丈(cm)81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする