10.0オンス クルーネック スウェット 裏パイル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 11312205 品番 5044‐01
参考基準価格(税別)¥3,680 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

吸水性・伸縮性の優れた裏パイル地に、襟リブ・袖口・裾口にダブルステッチを施した、丈夫さとリラックス感を兼ね備えたスウェット。デザインはシンプル・スタンダードスタイルで、秋冬のアウター・インナーとしてだけでなく、ルームウェアとしても重宝するアイテム。

種別スウェット ホワイト サイズM 混率(%)綿100(裏パイル) 肩幅(cm)48 袖丈(cm)59 機能吸水性・伸縮性 身幅(cm)55 身丈(cm)67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする