曜日別特売
5044‐01 10.0オンス クルーネック スウェット 裏パイル ユナイテッドアスレ 11312379

5044‐01 10.0オンス クルーネック スウェット 裏パイル ユナイテッドアスレ 11312379
5044‐01 10.0オンス クルーネック スウェット 裏パイル ユナイテッドアスレ 11312379
5044‐01 10.0オンス クルーネック スウェット 裏パイル ユナイテッドアスレ 11312379
5044‐01 10.0オンス クルーネック スウェット 裏パイル ユナイテッドアスレ 11312379
5044‐01 10.0オンス クルーネック スウェット 裏パイル ユナイテッドアスレ 11312379
5044‐01 10.0オンス クルーネック スウェット 裏パイル ユナイテッドアスレ 11312379
5044‐01 10.0オンス クルーネック スウェット 裏パイル ユナイテッドアスレ 11312379

10.0オンス クルーネック スウェット 裏パイル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズL
サンドカーキ
サンドカーキ
アッシュ
ホワイト
ミックスグレー
ナチュラル
サンドベージュ
ダークブラウン
バーガンディ
レッド
ライトピンク
オレンジ
ゴールド
フロストイエロー
アイビーグリーン
ライトオリーブ
ストーングリーン
オリーブ
アシッドブルー
ロイヤルブルー
インディゴ
ネイビー
パープル
チャコール
スミ
ブラック
マリンブルー
内容量1枚注文コード11312379品番5044‐01
参考基準価格(税別)¥3,680販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

吸水性・伸縮性の優れた裏パイル地に、襟リブ・袖口・裾口にダブルステッチを施した、丈夫さとリラックス感を兼ね備えたスウェット。デザインはシンプル・スタンダードスタイルで、秋冬のアウター・インナーとしてだけでなく、ルームウェアとしても重宝するアイテム。

種別スウェットサンドカーキサイズL混率(%)綿100(裏パイル)肩幅(cm)52袖丈(cm)60機能吸水性・伸縮性身幅(cm)58身丈(cm)71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする