10.0オンス クルーネック スウェット 裏パイル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 11313490 品番 5044‐02
参考基準価格(税別)¥3,260 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ロングセラーのスウェットStyle No.5044-01のキッズサイズモデル。
襟リブ・袖口・裾口にダブルステッチを施した丈夫な定番スウェットで、裏地は伸縮性・吸水性の優れたパイル生地。シンプルなデザインで、秋冬のアウター・インナーとしてだけでなく、ルームウェアとしても重宝します。男の子も女の子も喜ぶカラーをラインアップ。

種別スウェット ホワイト サイズ110 混率(%)綿100(裏パイル) 肩幅(cm)29 袖丈(cm)40 機能伸縮性・吸水性 身幅(cm)35 身丈(cm)44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする